ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
CKD
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ストローク
150
取付方式
バンド方式(スイッチ)
注文コード
39688957
品番
SCM-LB-40B-150-T2H-D-Z
参考基準価格(税別)
¥19,430
販売価格(税込)
¥20,606
販売価格(税別)
¥
18,733
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・取付方式
など
5365
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
27
寸法D(mm)
47
寸法GC(mm)
4.5
寸法GD(mm)
7.5
寸法GH(mm)
19
寸法GR(mm)
20
寸法HD(mm)
11.5
寸法LA(mm)
135.2
寸法LB(mm)
16.6
寸法LC(mm)
9.1
寸法LD(mm)
6.8
寸法LE(mm)
4
寸法LF(mm)
33.4
寸法LH(mm)
30
寸法LL(mm)
78
寸法LR(mm)
54
寸法LS(mm)
71
寸法LT(mm)
3.2
寸法LX(mm)
51.2
寸法M(mm)
4
寸法MM(mm)
16
寸法P1(mm)
30.2
寸法P2(mm)
32.1
寸法QA(mm)
13
寸法QB(mm)
12
寸法RD(mm)
8.5
寸法SD(mm)
26
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
10
寸法WF(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク
150
作動方式
復動形
付属品
-
接続口径
Rc1/8
取付方式
バンド方式(スイッチ)
形式
軸方向フート形
クッション
両側エアークッション付
エアクッション
8.6mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)
30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
-1.4(~1500)
寸法DA
M6
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
寸法P
(26°)(θ)
スイッチ数
2個付
許容吸収エネルギー(J)
3.7
スイッチ形番
T2H
寸法EE
Rc1/8
寸法KK
M14×1.5
CADデータダウンロード
エアシリンダ の新着商品
ページ: 1/ 3
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ
コガネイ
税込
¥
8,578
~
¥
7,798
~
CQ Series(CQ2B40)
SMC
税込
¥
4,948
~
¥
4,498
~
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ
税込
¥
4,728
~
¥
4,298
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
10,448
~
¥
9,498
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
8,688
~
¥
7,898
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
15,378
~
¥
13,980
~
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N
ParkerTAIYO
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
34,078
¥
30,980
バスケットへ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC
税込
¥
38,478
¥
34,980
バスケットへ
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
6,158
~
¥
5,598
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
7,918
~
¥
7,198
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
6,598
~
¥
5,998
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
9,348
~
¥
8,498
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,688
~
¥
7,898
~
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
6,598
~
¥
5,998
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
ガイド付シリンダ
標準形エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
耐環境仕様エアシリンダ
フローティングジョイント・ロッドエンド
エアハイドロユニット
ロッドレスシリンダ
テーブル付シリンダ
ファインロックシリンダ
ブレーキ付・ロック付シリンダ
特殊シリンダ
クランプシリンダ
ピンシフトシリンダ
ストッパシリンダ
計測シリンダ
高速形シリンダ
バルブ付エアシリンダ
ISOシリンダ
オートスイッチ
エアシリンダ用部品
シェアする
マイページ