現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02001484/2026/11/03 10:27:36
SUS304-2B-ring 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス 39766895
日鉄ステンレス
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング
メーカー直送品 返品不可 代引不可
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
注文コード39766895
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,786~
特長:18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0
内径(Φmm):2~490
外径(Φmm):12~500
切断公差:外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)