![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04225652/ | 2026/08/25 13:02:37 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | バンドー化学 【オーダー】サンコンベヤベルトG 100K |
|
|
| 特長: | レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。 |
|---|---|
| 用途: | 石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 仕様: | 芯体種:E(ポリエステル) |
| タイプ: | (ベルト強力)100N/mm |
| プライ数: | 1 |
| 使用の目安: | (伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 |
| 伸び(%): | (初期)0.3、(トータル)0.7 |
| ベルト厚(mm): | 4.3 |
| ゴム厚(mm): | (カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5 |
| 参考質量(kg): | 5.9/m2 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

