現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04225654/2026/10/25 22:30:03
125Kx2Px3.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K(3.0) バンドー化学 39832319
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K(3.0)
注文コード39832319
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥18,071~
特長:レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途:石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:芯体種:E(ポリエステル)
タイプ:(ベルト強力)125N/mm
プライ数:2
使用の目安:(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%):(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm):5.9
ゴム厚(mm):(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5
参考質量(kg):8.0/m2
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)