現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04226459/2026/11/12 05:41:30
KSK-HV 【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合 キョーワ(ネット) 39869123
キョーワ(ネット)
【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合
注文コード39869123
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,570~
特長:耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途:高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:ポリエステル
色:ブルー
種類:ラッセル網地
長さ(m):0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN):(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm):(縁綱・吊綱)9
幅(m):0.1~30.6(0.1m単位)
特性:防炎
目合い:15mm
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
全国数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
全国数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
全国数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
全国数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき)¥14,000/税込¥15,400
全国数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,000/税込¥17,600
全国数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
全国数量46以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)