![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04226461/ | 2026/10/06 17:03:32 |
![]() | キョーワ(ネット) 【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 100mm目合 |
|
|
| 特長: | 耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 豪雪地域や風の強い地域に適しています。 周囲ロープと四方止めロープ付。 |
|---|---|
| 用途: | 高所作業における墜落防止 |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 材質: | ポリエステル |
| 色: | ブルー |
| 種類: | ラッセル網地 |
| 長さ(m): | 0.1~30(0.1m単位) |
| 安全強度(kN): | (網糸)2.06以上、(縁綱・吊綱)14.7以上 |
| 糸径(Φmm): | (縁綱・吊綱)9 |
| 幅(m): | 0.1~30.6(0.1m単位) |
| 特性: | 防炎 |
| 目合い: | 100mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 全国 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 全国 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 全国 | 数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 全国 | 数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 全国 | 数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 全国 | 数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥14,000/税込¥15,400 |
| 全国 | 数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,000/税込¥17,600 |
| 全国 | 数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,000/税込¥19,800 |
| 全国 | 数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

