※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
I Series(IR3000)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
(0)0.01〜0.2
管接続口径
(02)1/4
注文コード
39900744
品番
IR3000-02B-X465A
参考基準価格(税別)
¥25,280
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・接続口径・管接続口径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02)1/4
付属品
(B)ブラケット
ボディサイズ
3
スイッチ
(A)NPNオープンコレクタ1出力
設定方式
(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)
(0)0.01〜0.2
ポートねじの種類
(-)Rc
デジタル圧力スイッチ出力
NPNオープンコレクタ1出力
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。