WGX4-05 差込みコネクターWGXシリーズ ワゴジャパン 39992059

ワゴジャパン

差込みコネクターWGXシリーズ 定格電流 20A WGX4-05、1セット(5個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様接続線数:4本 注文コード39992059 品番WGX4-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥153
販売価格(税別)
139
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

2段型ハウジング

定格電流(A)20 定格電圧(V)300 仕様接続線数:4本 適合電気用品 材質スプリング:ステンレス鋼、導電部:電気銅、スズメッキ、ハウジング:耐熱性ポリカーボネート、絶縁カバー:耐熱性66ナイロン 長さ(mm)むき出し:12〜13 色(フタ)ブルー 適合電線径(Φmm)単線(銅):1.2、16、2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
戸田企画 様 2021-05-09
用途:
電気工事
対象商品:
39992034

銅線のしまり具合がとても良いです。抜き取りもスムーズにでき、満足しています。次回からもWGXシリーズを使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする