SH575LD ペンダントライト オーデリック(ODELIC) 39992463

オーデリック(ODELIC)

ペンダントライト 電球色、定格消費電力 6.3W SH575LD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39992463 品番SH575LD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥5,489
販売価格(税別)
4,990

LED電球一般形6.3W(E26)。白熱灯60W相当。電球色。コード収納フレンジ付。光源寿命:40,000時間。調光器不可。引掛シーリング。非調光。

定格消費電力(W)6.3 用途鋼:ダークブラウン色古味。ガラス:セピア色ケシ・模様入。巾Φ178・高さ265・全高1070〜1370。重量:0.9kg 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)80.4 光色電球色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)507 電球の種類LED 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする