印刷プレビュー

R410A マニホールドキット ホース付き

MT-AS36G-R410 R410A マニホールドキット ホース付き モノタロウ 40131174
取扱い終了 返品保証
(19件の商品レビュー)
注文コード
40131174
品番
MT-AS36G-R410
内容量
1セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

R410a R410A用マニホールドキット(ホース付き) モノタロウ 52955184 モノタロウ
R410A用マニホールドキット(ホース付き)
¥9,790
仕様
(マニホールド)開閉バルブ/ニードル弁式、サイトグラス付き、各ポートダストキャップ付き 6箇所
(圧力計)R410A冷媒飽和温度目盛り付き、0点調整機能付き
付属品
チャージングホース(赤、黄、青)各1本
接続口径
5/16フレア
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
最高使用圧力(MPa)
5.5
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
最高圧力(MPa)
(ホース)5.5
破裂圧力(MPa)
(ホース)27.6
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
使用冷媒
R410A
圧力計(MPa)
-0.1〜5.3
ホース長さ(mm)
各914
材質(パッキン)
HNBR
ホース外径(Φmm)
11
連成計(MPa)
-0.1〜3.8
ゲージ径(Φmm)
75

平均満足度:4.42  総レビュー件数:19 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: エアコン

とっても使いやすく、価格も満足です。

これは注文コード40131174についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社久保田工業 様 [2016-07-27]

満足度:

用途: エアコンの取付

少しホースが短いようですが 家庭用のエアコン設置
なら 十分使えます

これは注文コード40131174についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-04]

満足度:

用途: ガスチャージ

問題なく使えました。

これは注文コード40131174についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-29]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: エアコンの取り付け・修理に使用しております。

ガスの充填の際、ガスの流れが見える窓があるので、ガスの充填の流れが分かるので便利です。
値段も手ごろなので助かります、使用頻度が高いので1年〜2年で破損するのでたすかります。

これは注文コード40131174についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アリスプランニング 様 [2014-08-25]

満足度:

用途: エアコン設置工事

電気工事を主にしてますが、この時期エアコン工事が増え予備の購入したマニーホールドでしたが、価格以上に満足で、
使用にかんしては、数万円もする物に引けをとらず、購入後以前使用してた物より使用頻度が多く使いやすく、満足しております。

これは注文コード40131174についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-24]

満足度:

用途: エアコンメンテナンス

価格性能は十分でした。のぞき窓から液化ガスが見えるのは安心で来て、とても良いです。
今は、送られてきた箱に収納していますが、ケースが付いていればもっと使い易いでしょう。

 ところで、充填完了時、ホース2本とマニホールド内に残る液量は、何グラム程度になるのでしょうか。
2台以上の連続作業になるときは、機器側の出口バルブが有った方がこの無駄が無くなり良いですよね。

これは注文コード40131174についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 エスエス技研 様 [2014-07-06]

満足度:

用途: 空調工事

ゲージ等も割りと大きめで見やすい、
バルブは回しやすいが感触がやや軟らかい。
おおむね使い勝手は満足してます。

これは注文コード40131174についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アオイ電設 様 [2014-08-25]

満足度:

用途: エアコンガス入れに使いました。

メーターが大きくて見やすく正確な作業が出来ました。このクラスでこの値段はチョット見当たりませんでしたので、半信半疑で購入しましたが、大当たりでした。有難うございました。

これは注文コード40131174についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-23]

ご質問件数:2 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:取扱説明書は日本語でしょうか。
回答:日本語で記載されております。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。
合資会社横浜ソーシャルマネジメント 様(神奈川県) [2012-08-02]
質問:本キットに使われている達成計は真空度漏れのチェックにも使えますか?
回答:このキットで使用されている連成計でも
一応真空度の漏れチェックにも使えますが、
この時に使用する−0.1〜0の目盛りの幅が狭く、
万一漏れていても針の動きが小さい為見逃しやすく
あまり適しておりません。
できれば真空ゲージキットの併用をお勧め致します。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。
カネリン電子 様(埼玉県) [2012-07-23]