印刷プレビュー

R22マニホールドキット ホース付き

MT-AS36G R22マニホールドキット ホース付き モノタロウ 40131253
取扱い終了 返品保証
(7件の商品レビュー)
注文コード
40131253
品番
MT-AS36G
内容量
1セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
お気に入りに追加
仕様
(マニホールド)開閉バルブ/ニードル弁式、サイトグラス付き、各ポートダストキャップ付き 6箇所
(圧力計)R22冷媒飽和温度目盛り付き、0点調整機能付き
付属品
チャージングホース(赤、黄、青)各1本
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
最高使用圧力(MPa)
3.4
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
最高圧力(MPa)
(ホース)3.4
破裂圧力(MPa)
(ホース)17.2
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
使用冷媒
R22、R12、R502
圧力計(MPa)
0〜3.5
ホース長さ(mm)
各914
材質(パッキン)
HNBR
ホース外径(Φmm)
11
連成計(MPa)
-0.1〜2.5
ゲージ径(Φmm)
75

平均満足度:3.14  総レビュー件数:7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: エアコン点検

ボ−ル式バルブなのでハンドル操作が非常に軽い

これは注文コード40131253についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社東高電機 様 [2016-11-04]

満足度:

用途: エアコンの設置作業

値段の割には普通に使用できて、十分満足です。

これは注文コード40131253についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-03]

満足度:

用途: エアコンの修理作業

良い点 ゲージが今まで使用していた物に比べて大きくて見やすい。とにかく価格が安い割には機能(サイトグラス付)も十分です。今一な点 ケースがない。ホースが少し短い。ちょっと重たい。

これは注文コード40131253についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社設備工房やまもと 様 [2013-05-01]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: エアコン取付

問題なく使えました!
ただ、少しゲージがずれているかと・・・。
まぁ個人的にはOK!

これは注文コード40131253についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-01-21]

満足度:

用途: ルームエアコン点検。

到着してルームエアコンのサービスバルブにつないで圧力点検しているだけでゲージの中からガスの漏れる音がしました。

ゲージは弱そうホースは問題ないです。

これは注文コード40131253についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-27]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

満足度:

用途: カーエアコン修理作業

メーターやハンドルバルブなどは見やすく使いやすいが、ホースの長さがやはり短く標準の倍の長さ(1.5M)のセットを希望します。

これは注文コード40131253についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-09-04]

満足度:

用途: エアコンの真空引、エアコンガス補充。

外箱は穴が開いていた。(本体の下、ホースをつなげる部分・中央キャップの先端と干渉している)

一回使用したのに、ゲージがゼロにならなくなった。(ゼロより少し上)

これは注文コード40131253についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-07-30]

MonotaROMonotaROからの回答:
真に申し訳ございません。
梱包については改善を検討させて頂きます。
ゲージのゼロにつきましてはゼロ調整機能がついておりますので、お手数なのですが、調整をお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。