※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハチスカ
ハチスカの 折畳み自転車
折畳み自転車ファーマーズ(6段変速)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40132434
品番
409640K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
6段変速
ブロックライト取付けステー付
レバー式ハンドルポスト
材質
ヘッドパーツ・ハンガーパーツ・泥除けステー/CP、泥除け/スチール、ブレーキレバー/樹脂、リム/アルミ
色
(本体)ブラック、(ワイヤー)グレー、(グリップ)ブラック
タイプ
防犯登録付
寸法
(タイヤ)20×1.75、(チューブ)175HE
フレーム
H型折畳みフレーム
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
140以上
色(本体)
ブラック
構成部品
シートポスト/レバー式ポスト、ハンドルバー/オールランダーバー、ハンドルポスト/レバー式ポスト、アーチ/キャリパー、後ブレーキ/ドラム、チェーン/VP302、フリー/島の6S、サドル/ソフトサドル、リフレクター/フェンダー用、錠前/なし、ベル・ブザー/プラベル、スタンド/一本スタンド、ケース/ピストル型
注意
※ペダル付け納品です。ハンドルは、簡易工具を同梱致しますので、お客様にて固定して頂きます。
※配達地域に関しましてはご希望にそえない場合もあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
沖縄地方
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800