※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJ2205E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145743 NJ2205E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145743

円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)52 幅B(mm)18 注文コード40145743 品番NJ2205E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・外径D・幅Bなど209種類から選べます 他の種類を見る

外輪に両つば、内輪に片つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。

幅B(mm)18 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)25 面取寸法r(mm)1 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)35000 基本静定格荷重Cor(N)34500 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40145743 NJ2205E 60972425 NJ2205EAT2X 円筒ころ軸受 NJ2200形 NTN(エヌティーエヌ) 円筒ころ軸受 NJ2200形 NTN(エヌティーエヌ) 1個 3,198 税込3,518 「EA」ULTAGEシリーズとなり、「T2X」樹脂保持器。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08821784
2017-11-19
用途:
機械修理
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする