印刷プレビュー

ユニバーサルソケット3

F214 ユニバーサルソケット3 SEIWA(セイワ) 40147703
 
F214 ユニバーサルソケット3 SEIWA(セイワ) 40147703   F214 ユニバーサルソケット3 SEIWA(セイワ) 40147703   F214 ユニバーサルソケット3 SEIWA(セイワ) 40147703
取扱い終了
(9件の商品レビュー)
注文コード
40147703
品番
F214
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
電源を3極に分配できます。
粘着テープで好きな場所に取り付けられるコードタイプです。
通電確認用LED付きです。
国産車・外国車問わず、ご使用できます。
許容電力合計90Wまで、10Aヒューズ入り
寸法(mm)
47×89×32
ブラック
電圧(V)
DC12
コード長さ(m)
0.9
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 611

平均満足度:4.22  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 車内アクセサリー増設

ドラレコやレーダー等、色々取り付けたら3個口が必要になり購入。
問題なく使えて便利です。

これは注文コード40147703についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-03]

満足度:

用途: 車に取付けました。

取付は、両面テープですが、暑い日に脱落してしていました。社内は高温になるので、固定はネジ式がいいかと思います。

これは注文コード40147703についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-05]

満足度:

用途: 機械のメンテナンス時

この商品は、軽くてとてもつかいやすいですが両面テープのつき具合
が悪い感じです

これは注文コード40147703についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-18]

満足度:

用途: 予備電源に使用。

価格を考えるとこんなもんかなって思います。可もなく不可もなくです。

これは注文コード40147703についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-25]

満足度:

用途: 車のシガーライター電源のプラス

まだ使用はしていませんが作りもしっかりしていてコンパクト綺麗です

これは注文コード40147703についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-11]

満足度:

用途: 車両にて

問題なく使えております
ケーブルの短い商品が欲しかったので助かりました

これは注文コード40147703についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 磯田自動車工業所 様 [2016-06-16]

満足度:

用途: 車の電装品

外車でも問題なく使用できました。

これは注文コード40147703についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-09]

満足度:

用途: カーアクセサリーの分岐

コードの長さも丁度良く、シンプルなデザインが使いやすいです。耐久性ははかりませんが、長く使えると最高なんですが…飽きがこないシンプルイズベストですね!

これは注文コード40147703についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。