印刷プレビュー

HONDA用クランクプーリー固定レンチ(薄型)

B2030 HONDA用クランクプーリー固定レンチ(薄型) アヴァンギャルド 40161703
B2030 HONDA用クランクプーリー固定レンチ(薄型) アヴァンギャルド 40161703   B2030 HONDA用クランクプーリー固定レンチ(薄型) アヴァンギャルド 40161703   B2030 HONDA用クランクプーリー固定レンチ(薄型) アヴァンギャルド 40161703   B2030 HONDA用クランクプーリー固定レンチ(薄型) アヴァンギャルド 40161703
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
40161703
品番
B2030
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
ホンダ用クランクプーリー固定レンチです。
ライフ等スペースの狭い車種用です。
1/2sq(12.7mm)スピンナーハンドルを使用して固定します。
幅(mm)
148
厚さ(mm)
先端部(六角部分)/22
高さ(mm)
39
穴径(Φmm)
40
奥行(mm)
60
二面幅(mm)
50

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
40161703
B2030
76159991
M-B2030
HONDA車用薄型クランクプーリー固定レンチ(50mm) モノタロウ HONDA車用薄型クランクプーリー固定レンチ(50mm)
モノタロウ 1個
¥3,190
メーカー違いの相当品です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: タイミングベルトの交換時

今まで、ホンダライフのタイミングベルトの交換やクランクFオイルシール交換の時、エンジンサポートを取り外しエンジンを下げ、レバー等でエンジンを前側に煽りながらクランクプーリを取り外し作業を行っていましたが、
このクランクプーリー固定レンチを使用する様になってからは、簡単にクランクプーリーを取り外す事が出来るので、作業時間の短縮にもなり、大変重宝してます。

これは注文コード40161703についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-17]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ホンダザッツのタイミングベルト交換

ホンダの軽は、これが無いとタイミングベルト交換がやりにくい。クランクプーリーにはめ込んだ時若干ガタがあるので、脱落防止にボールなどが組み込まれていると、より作業しやすいと思う。

これは注文コード40161703についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。