印刷プレビュー

USB扇風機ブリーファン

FN-103BK USB扇風機ブリーファン ドリテック 40167775
取扱い終了
(5件の商品レビュー)
注文コード
40167775
品番
FN-103BK
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

815 USB電源ファン モノタロウ 02289096 モノタロウ
USB電源ファン
¥679
USBポートに接続でご使用できます。ON/OFFスイッチ付き。上下に角度調節が可能です。
寸法(mm)
187×188×95
材質(本体)
鉄/羽根:ABS
電源
USB電源
羽根枚数
3
羽根(Φmm)
約145

平均満足度:4.60  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 卓上の扇風機として

USBでつかるので購入、ちゃんと動きます。あまり熱いときには、イマイち風量が少ないので、少し残念です。

これは注文コード40167775についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-18]

満足度:

用途: 狭い場所の夏場の天井付近の空気をかき回す

家庭用コンセントでUSB充電が出来るアダプタにつけて
使用しています。

ケーブルも細くて取り回しが良いです。
風量の切替はできませんが、背面に電源スイッチはあるので
大変便利です。

3畳ほどの場所でサーキュレータ代わりに使用していますが
十分効果が出ています。

足にも滑り止めがついていて安心感もあります。
安価ですがなかなかの品です。

これは注文コード40167775についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-01]

満足度:

用途: パソコンの冷却用

ON/OFFスイッチが有るのが気に入った。

これは注文コード40167775についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-25]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務所にてのデスクワーク(仕事)>

事務所内はクーラーの温度が高めに設定されており、すみずみまで冷気が届かない中で、とても涼しく快適で仕事がはかどります。

これは注文コード40167775についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ハーテック・ミワ 様 [2013-08-07]

満足度:

用途: デスクワーク

価格と商品サイズは手頃でした。欲を言えば風量調整、首振り機能が
内臓されていればと思いますが価格等がアップしてしまいますね。
あと、USB接続という点が良かったです。

これは注文コード40167775についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。