印刷プレビュー
JET INOUE(ジェットイノウエ)

アクリルサンバイザー 中型(2t〜乗用車用)

503823 アクリルサンバイザー 中型(2t〜乗用車用) JET INOUE(ジェットイノウエ) 40173235
 
503823 アクリルサンバイザー 中型(2t〜乗用車用) JET INOUE(ジェットイノウエ) 40173235   503823 アクリルサンバイザー 中型(2t〜乗用車用) JET INOUE(ジェットイノウエ) 40173235   503823 アクリルサンバイザー 中型(2t〜乗用車用) JET INOUE(ジェットイノウエ) 40173235
(17件の商品レビュー)
注文コード
40173235
品番
503823
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,933
販売価格(税別)
¥1,790

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
ブルー
サイズ(mm)
450×150
注意
※純正サンバイザーの形状等により本製品が取付けできない場合がありますので予めご了承下さい。
RED BOOK VOL.15春号 自動車・トラック用品編: 723

平均満足度:4.71  総レビュー件数:17 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 自動車のメンテナンス

アクリル板は傷、たわみ、ゆがみなどがなく、安心して使うことができました。ブルーは空が青くなって気分がいい。

これは注文コード40173235についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-20]

満足度:

用途: 車の運転

幅も高さも十分な大きさがあり、視界の範囲が広く、運転に支障がない。またスモーク具合いも丁度良い暗さで、
眩しい光でなくても綺麗に見えるので、眼に優しい。

これは注文コード40173244についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-18]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自家用車

輸入車の運転席に 使用しましたが サイズ カラー共に良く
満足できる商品です。

これは注文コード40173217についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-16]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: トラックと軽自動車に使用

3色使用しての感想です。スモークが一番オールマイティに使えました。ブラックスモークは雲一つない晴天時は良いが、裸眼で多少、眩しい程度の際に使用すると、見えづらく感じました。ブルーは眩しさの軽減度合いは低いですが、サンバイザーから視界を移した際に、明暗の差が少ないので、多少雲のある晴れの日には使い勝手が良いと思います。

これは注文コード40173244についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-17]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 日除け

日差しのキツイときに効果的です、乗用車ですがちょうどい大きさ。

これは注文コード40173217についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-31]

満足度:

用途: プライベートカーに使用

クリップの位置が左右対象じゃないので車によっては助手席側に付けるときに注意が必要

これは注文コード40173235についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-28]

満足度:

用途: 軽自動車用に購入

リピート購入となります。とても使用感がよかったので、この度の新車購入にともない運転席・助手席の両方に直付けして使用したいと思い購入しました。アクリルなのでゆがみがなくこれからの季節にかかせないアイテムです。

これは注文コード40173217についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-12]

満足度:

用途: 運転中

太陽のギラギラが軽減されて見やすく、とても気にいってます。

これは注文コード40173244についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。