VP-T20 超強力ゲル伸縮タイプ吸盤基台 槌屋ヤック 40179876

 

VP-T20 超強力ゲル伸縮タイプ吸盤基台 槌屋ヤック 40179876 VP-T20 超強力ゲル伸縮タイプ吸盤基台 槌屋ヤック 40179876 VP-T20 超強力ゲル伸縮タイプ吸盤基台 槌屋ヤック 40179876 VP-T20 超強力ゲル伸縮タイプ吸盤基台 槌屋ヤック 40179876
槌屋ヤック

超強力ゲル伸縮タイプ吸盤基台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40179876 品番VP-T20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,519
販売価格(税別)
2,290

安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
前後左右上下に調整できる基台。
ポータブルナビゲーション・液晶TV等を前後左右上下と見やすい位置にセットできるマルチ調整タイプ。
伸縮ステーは前後に約32mmの調整ストローク。
取り付けが安定する背面ベース付き。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。

適合4インチ〜7インチ 寸法(Φmm)(吸盤)80 耐荷重(g)500以下
注意
※基台のみです。ポータブルナビゲーション・液晶TV・スマートフォン等は含まれません。また取付にはアタッチメントが別途必要な場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 自動車用品編:658

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2016-10-11
用途:
スマホの設置
対象商品:
40179876

何が超強力なの?ガラス面にもくっ付いてくれないこれほどのスカスカ商品は初めてです。このメーカーの商品はもう購入しない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする