現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04230684/2026/10/02 02:48:22
SI50 【オーダー】シリコンゴム(硬度50°)寸法カット対応品 十川ゴム 40214293
十川ゴム
【オーダー】シリコンゴム(硬度50°)寸法カット対応品
注文コード40214293
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥279~
特長:シリコンゴムシートを寸法指定でカット対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途:電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
注意:※指定サイズ毎に特別運賃がかかります。
※医療用には使用しないで下さい。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:シリコン 硬度50
色:乳白色
タイプ:ゴムシート
比重:1.2
耐熱温度(℃):-30~+150
引張強度(MPa):7.9
硬さ(デュロメータA):48
切断時伸(%):310
圧縮永久ひずみ(%):12 (175℃×22h)
耐油性(%):35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)