リコー WG-6 本格防水 耐衝撃 防塵 防寒 コンパクトデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40232283 品番WG-6 ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

過酷な環境下で信頼できるタフボディ、全天候型エクストリーム・ギア。有効2000万画素、低ノイズ・広ダイナミックレンジの高精細でクリアな画像。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに高性能GPS、大光量リングライト、新動画手ぶれ補正を搭載。

有効画素数2000 耐衝撃性高さ2.1mまで 防水性20m 映像素子1/2.3型CMOS 質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246 付属品充電式バッテリーDB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブルI-USB173、ストラップ、マクロスタンド 仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 ブラック 電源充電式バッテリーDB-110 記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム(光学/デジタル)5/8.1 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28〜140 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター3.0型 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1 シャッタースピード1/4000〜1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:657

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする