画像準備中

キャニオン シェルフ SSO460

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40248575 品番 PS1590×1820
参考基準価格(税別)¥262,800 販売価格(税込) ¥284,900
販売価格(税別)
259,000

フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性

段数5段 奥行(mm)460 耐荷重(kg/段)80〜100(均等荷重) 幅(mm)1820 寸法(mm)棚(18-0):460×1820、ポール(18-0):Φ25×H1590 高さ(mm)1590 EBM品番6343140 材質棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚 表面仕上げ棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする