印刷プレビュー

テープカッター レスカット

NTC-LC1B テープカッター レスカット ナカバヤシ 40252493
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
40252493
品番
NTC-LC1B
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
カットする長さが設定できる高機能テープカッターです。
設定した長さでテープが止まるので経済的かつ効率的に使えます。オフィスや簡易梱包などのテープ貼り作業に最適です。
適合
幅12〜18mm、長さ70mまでのセロハンテープ、PPテープ、メンディングテープ
トラスコ品番
398-2220
材質
本体/ABS、リール/PP、カッター刃/ステンレス、その他/POM・スチール
ブルー
本体質量(kg)
1.9
設定範囲
長さ/3〜24cmの間で1cmごとに設定可能
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
83×213×140
仕様
大巻・小巻両用

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 袋詰め部品のテープ止め

知的障害者の施設で作業するのに使っています。障害があるため長さの調整が難しく、貼り直しが多かったのですが、指定した長さで切ることができるようになりました。30mmからの設定ですが、25mmからできるものがあれば、より使い良いので、改善をお願いします。

これは注文コード40252493についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 社会福祉法人 名東福祉会 メイトウ・ワークス 様 [2014-01-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。