RRS7200 カースロープ ノーブランド 40265233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RRS7200 カースロープ ノーブランド 40265233 RRS7200 カースロープ ノーブランド 40265233 RRS7200 カースロープ ノーブランド 40265233

カースロープ

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード40265233 品番RRS7200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面に溝がある新デザインにより、乗り上げ時のタイヤの滑りを抑制。
重ねて収納可能な新デザイン。
大型RV車にも対応する耐荷重性能。

用途
自動車のジャッキアップ時の補助
ローダウン車に最適
材質ポリウレタン 質量(kg)9.0(1セット) ・4.5(1台) 寸法A(mm)220 耐荷重(kg)3600(1セット) 寸法F(mm)550 寸法D(mm)175 寸法E(mm)310 寸法B(mm)900 寸法C(mm)330 幅(mm)295
注意
※使用時は安全のため、必ずジャッキおよびジャッキスタンドを併用し車体を保持して下さい。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40265224
2016-06-23
用途:
フロアジャッキ使用時
株式会社千代田エネルギー 様

特に問題ありません。

対象商品:
40265224
2014-07-16
用途:
オイル交換や簡単な下回りのチェックなど。
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャッキアップせずともオイル交換が可能。ランドクルーザーにも使用しましたが作りがしっかりしているために全く不安はありませんでした。車高の低い車にはFバンパーが干渉してしまうため使用していません。が、それを差し引いても買って満足度のある商品だと思います。欲を言えば、もう少し値段が安ければあと2セット位買いたいとこです。

対象商品:
40265224
2014-06-13
用途:
車の修理作業

幅も広く、高さもあり、オイル交換・マフラー交換作業がしやすい。

対象商品:
40265233
2014-07-02
用途:
オイル交換等軽整備。

とてもしっかりしていて信頼出来る商品です。
ただ値段が少し高いような・・・・。

対象商品:
40265224
2014-06-23
用途:
エンジンオイル交換!
株式会社矢野ホンダ販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすいが、雨の日は滑るから使えません!

対象商品:
40265224
2014-06-17
用途:
自動車のオイル交換など

小型自動車などでスロープに上がる時 スロープが滑ってしまう

このままの物では絶対に買いません。

対象商品:
40265224
2013-06-05
用途:
センターでトラックに荷積みの際に使用
株式会社アドバンス芙蓉 様

トラックの荷台の高さとセンターの作業台の高さが違ったので、カースロープを使用。
調度いい高さになり、作業がスムーズに。

1人が参考にしています
対象商品:
40265233
2012-08-25
用途:
車両整備

他社製のくらべて高さがあるのでたいへん作業しやすいです。
ただ、ある程度の重量がありますので、持ちやすいハンドルでもついていればありがたいです。
強度は普通乗用車であればまったく心配なく使えますし、乗り上げるときに、滑って逃げたりもしません。
たいへんよい商品だと思います。尚、ローダウンの車は、スロープ部分がリップスポイラと干渉するので、
スロープ先端部分に特厚のゴム板をひいて乗り上げるようにしています。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする