※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCK-3080 KFフランジ ミラプロ 40292928 MCK-3080 KFフランジ ミラプロ 40292928

KFフランジ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40292928 品番 MCK-3080
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。

寸法A(Φmm)114 寸法B(Φmm)83.2 寸法C(Φmm)89.5 寸法D(Φmm)98 寸法E(mm)20 材質SUS304 タイプ(c)差込内側溶接 適合フランジKF80 RoHS指令(10物質対応)対応 接続パイプ80A t=4.25
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする