7323(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40313526

ダイヤルシックネスゲージ

(9件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40313526 品番7323(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

測定範囲(mm)0〜20 目量(mm)0.01 測定力(N)2.0以下 質量(g)371 差込深さ(mm)120 測定子(mm)Φ10フラット 平行度(μm)測定子・アンビル5以下 読取ダイヤルゲージ2050SB アンビル(mm)Φ10フラット 指示誤差±22μm以下 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40313526 7323(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838164 7323A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35731832
2019-02-26
用途:
平型砥石の検品用
サンゴバン株式会社 様 (製造業)

計測機検討の段階で、ミツトヨさんの1択でした。
初めてシックネスゲージを購入しました。平型砥石の検品やライバルの評価に使用しています。
デジタルと悩みましたが、デジタルの場合@電池交換、Aコストの観点から、アナログにしました。
結果アナログでも非常に見やすく、(最も大きなメモリは0.1の単位、間が0.01の単位)、また電池交換の心配をしなくて済みます。
重さは軽く、合金製なので剛性がしっかりしているという印象です。

部材にあたる部分が樹脂製で、摩耗が心配ですが、交換可能なようなので心配していません。

対象商品:
35731832
2017-09-29
用途:
中間検査用

ミツトヨ製なので、安心して使用できる。サイズはわかっていたが、
手が大きい人は使いにくいのではないかと思う。

対象商品:
35731841
2017-07-22
用途:
革の厚み測定
医療・福祉・介護関連業

精度良く、値も安定してしています。手が大き目なので、フレームの持ち手の部分が指3本入れると少し窮屈でした。

対象商品:
35731857
2017-02-17
用途:
ゴム製品の肉厚測定

弊社製造のゴム製品の肉厚測定検査に使用しています。
従来、工具商社より購入しておりましたが、今回安く購入でき大変満足でした。

対象商品:
35731832
2015-11-18
用途:
毛髪診断
医療・福祉・介護関連業

受け取った時にゼロ表示がされておらず、何度ゼロセットを試みてもゼロにならない。精密機器なのに全く使えませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
35731832
2015-11-18
用途:
シムの測定

言うことなし。

対象商品:
35731857
2015-04-15
用途:
成型品の測定
小田鉄工所 様

以前使用していた他社製の物は使用していると0がずれてしまい絶えず校正をしておりましたが、
そういう事が無く、使用感も良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
35731832
2016-03-22
用途:
パイプ計上品の測定
イゲタサンライズパイプ株式会社 様

今回、使用用途には不向きでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする