緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の ヘラ鏝
ヘラコテ 工芸用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
57
全長(mm)
120
注文コード
40314802
品番
120mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
高さ・全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所での細かい作業に最適な工芸用コテです。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
用途
工芸用・狭い場所での細かい作業。
幅(mm)
220
全長(mm)
120
高さ(mm)
57
質量(g)
100
奥行(mm)
55