※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日機
積層型LEDアラームライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
取付方式・ブザー音・点滅
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
取付方式
L字金具
ブザー音
無し
点滅
無し
注文コード
40323597
品番
NLA50AC-2B2D-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
赤、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途
FA機械の動作状態表示
電源(V)
AC100~240
配列
赤、緑
段数
2灯式
取付方式
L字金具
ブザー音
無し
点滅
無し