![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04233577/ | 2026/09/27 15:42:55 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型 |
|
|
| 特長: | 軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。 |
|---|---|
| 注意: | ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| ローラー幅(mm): | 90~690 |
| 機長(mm): | 50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 |
| 仕様: | 【推奨脚】RSS・RSJ・RMS・ZRSS |
| 寸法(mm): | 【ローラ単体製作可能範囲】90~790 |
| ピッチ(mm): | 50・75・100 |
| シャフト径(Φmm): | 12(パイプ) |
| 材質(ローラー部): | スチール |
| ローラーサイズ(mm): | Φ38×t1.2 |
| フレーム(mm): | 60×30×2.3 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

