現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04233578/2026/10/03 19:56:01
LR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型 オークラ輸送機 40325523
オークラ輸送機
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型
出荷目安:3日から5日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お客様組立品 車上渡し
3日出荷とは
注文コード40325523
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,920~
特長:中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。
中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。
※ローラピッチ150Pの定尺機長(1500、2000、3000)以外、フレーム端面から1本目のローラまでの寸法は両側とも同寸法になります。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
ローラー幅(mm):90~790
機長(mm):75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
仕様:【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ
寸法(mm):【ローラ単体製作可能範囲】90~1190
ピッチ(mm):75・100・150
シャフト径(Φmm):12(パイプ)
材質(ローラー部):スチール
ローラーサイズ(mm):Φ48.6×t1.4
フレーム(mm):90×30×2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)