![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04233579/ | 2026/10/02 20:26:33 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型 |
|
|
| 特長: | 中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。 |
|---|---|
| 注意: | ※ストレートタイプの軸止めはワイヤーになります。 ※20ピッチ/40ピッチの乱尺機長(1000、1500、2000以外)の場合はフレーム端面から1本目のローラまでの寸法は両側とも同寸法とします。 ※30ピッチの乱尺機長(990、1500、1980以外の場合)はフレーム端面から1本目のローラまでの寸法は両側とも同寸法とします。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| ローラー幅(mm): | 90~990 |
| 機長(mm): | 75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 |
| 仕様: | 【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ |
| 寸法(mm): | 【ローラ単体製作可能範囲】90~1290 |
| ピッチ(mm): | 75・100・150 |
| シャフト径(Φmm): | 12(パイプ) |
| 材質(ローラー部): | スチール |
| ローラーサイズ(mm): | Φ57×t1.4 |
| フレーム(mm): | 90×30×2.3(3.2) |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

