現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04233644/2026/11/12 00:32:59
MC901-ROD 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 40330737
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応
メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
注文コード40330737
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥763~
特長:モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
長さ指定寸法にてカット対応します。
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
用途:車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
注意:※指定サイズ毎に特別運賃がかかります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:MCナイロン(MC901)
色:青
長さ(mm):10~1000
種別:丸棒
外径(Φmm):20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120
外径公差(mm):Φ20~35:+0.1~+1.0
Φ40~50:+0.1~+3.0
Φ55~140:+0.1~+4.0
長さ公差(mm):カット公差
~60Φ:-0~+0.5
60Φ~:-0~+1.0
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)