KAB10-LL 空調ウェア ベスト(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット) YAMAZEN(山善) 40333537 KAB10-LL 空調ウェア ベスト(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット) YAMAZEN(山善) 40333537 KAB10-LL 空調ウェア ベスト(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット) YAMAZEN(山善) 40333537 KAB10-LL 空調ウェア ベスト(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット) YAMAZEN(山善) 40333537 KAB10-LL 空調ウェア ベスト(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット) YAMAZEN(山善) 40333537
YAMAZEN(山善)

空調ウェア ベスト(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード40333537 品番KAB10-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バッテリーポケット付き。ファンは取り外して掃除ができる。ベストタイプ。紫外線防止加工、赤外線防止加工。首元に風が抜けやすいエアーバックダクト。裾総ゴム仕様。買ってすぐに使えるジャケットとファン、バッテリーのフルセット。農作業、犬の散歩、スポーツ、趣味、レジャーなど様々なシーンで活躍する空調ウェア。

セット内容オリジナルジャンパー×1着、コンパクトファン×2個、バッテリー×1台、ケーブル×1本、充電用ACアダプター×1個 サイズLL ライトグレー 材質ジャンパー:ポリエステル100% 用途ファン付き作業服、ファン付き空調ウェア、空調ウェアセット、空調ウェア、エアコンジャケット、仕事着、仕事服、、作業服、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。 厚さ(mm)コンパクトファン:42 質量(kg)1(リチウムイオンバッテリー:125g、コンパクトファン::57.8g) タイプベスト 穴径(Φmm)ジャンパーの服:72 胸囲(cm)127 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)70 連続使用時間(ターボ)約3時間30分、(強)約5時間、(中)約8時間、(弱)約12時間30分 機能バッテリーポケット付き、紫外線防止加工、赤外線防止加工 バッテリーリチウムイオンバッテリー ファン外径(Φmm)82 バッテリー電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リチウムイオンバッテリー:5.6×2.2×7.3 風量調整4段切り替え可能 充電時間(時間)約3〜3.5 バッテリー容量(mAh)2600 ファンコンパクトファン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
株式会社クロスポイント 様 2020-07-07
用途:
外作業メンテナンス
対象商品:
40333537

背中から首筋にかけ熱気を放出し背中が爽快になり、体感温度も下がる

1人が参考にしています
ワールドピース 様 2020-07-23
用途:
ゴルフや釣りや軽作業時
対象商品:
40333528

凄く軽くて風も逃げなく涼しく快適
バッテリーが2時間もたない、、

2人が参考にしています
2019-08-06
用途:
ゴルフ、犬の散歩、庭仕事、車の運転時など
対象商品:
40333519

今まで汗が流れるような場面で、汗ばむ程度で済み、大助かりです。
ファンの位置をもう少し横にすると、車の運転時背中を背もたれに
預けることができる。

1人が参考にしています
2019-07-29
用途:
宅配荷物の仕分け作業時
対象商品:
40333519

快適です。4段階中の2の強さで4時間の連続使用でバッテリーは半分弱に減ります。宅配荷物を抱え込んで運ぶので、明るい色の生地はすぐ汚れます。濃い色のウエアも選べると良かったと思います。

3人が参考にしています
2019-08-27
用途:
夏場の作業現場用
対象商品:
40333519

価格が安い、袖がないのが使い勝手よい。色が薄いので、すぐ汚れが目立つ。

羽賀塗装 様 2019-07-31
用途:
塗装作業時に着用
対象商品:
40333528

使っていて良いと思うがもう少し値段が下がればいいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「空調ウェア ベスト(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット)」をマイページのお気に入りへ追加しました。