FR-US-OP ボンベ取付型ニ段式圧力調整器 ユタカ(Crown) 40334255

ボンベ取付型ニ段式圧力調整器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40334255 品番FR-US-OP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD 使用圧力(MPa)0.06 流量(L/min)50 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.1 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(左)袋ナット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40334255 FR-US-OP 40334115 FR-TS-OP ボンベ取付型一段式圧力調整器 ユタカ(Crown) ボンベ取付型一段式圧力調整器 ユタカ(Crown) 1台 17,980
欠品中
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする