FCR-2507 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown) 二酸化炭素用 40335427

炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 流量(L/min)25 注文コード40335427 品番FCR-2507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は流量など14種類から選べます 他の種類を見る
使用ガス二酸化炭素 材質C3771BE 使用圧力(MPa)0.6 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)1 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40335427 FCR-2507 72932756 FCR25-4-5AA2-2RFH85-V-100V 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown) 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする