LEFS25H-150 L Series(LEFS25H) SMC 40348997

L Series(LEFS25H)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 注文コード40348997 品番LEFS25H-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,300
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など396種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)150 リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40348997 LEFS25H-150 72384157 LEFS25H-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ SMC 1台 62,980 税込69,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする