印刷プレビュー

クリーンルームチェアー

5-390-0060 クリーンルームチェアー 内田洋行 40371441
5-390-0060 クリーンルームチェアー 内田洋行 40371441   5-390-0060 クリーンルームチェアー 内田洋行 40371441
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
商品レビューを投稿する
注文コード
40371441
品番
5-390-0060
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥72,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
背もたれ全体を導電性の高いビニールレザーで張りぐるみました。
背もたれの上下調節が可能です。
脚は導電性が高いアルミダイキャストを採用いたしました。
背・座の芯材にはウレタンからの廃塵をチェア内部に閉じ込める、ブロー成型を採用しています。
高さ(mm)
825〜1060
奥行(mm)
535〜540
清浄度
クラス10レベル
その他
ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。
座幅(mm)
450
背もたれ高さ調整範囲(mm)
30
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000
沖縄地方数量1につき¥10,000
離島数量1につき¥50,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。