印刷プレビュー

KH タフフック巻取り式安全帯 自在環付き 自在フックタイプ

JA01L-K KH タフフック巻取り式安全帯 自在環付き 自在フックタイプ 基陽(KH) 40412845
(1件の商品レビュー)
注文コード
40412845
品番
JA01L-K
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥11,772
販売価格(税別)
¥10,900

 
お気に入りに追加
タフフック搭載の巻取り式安全帯。
フック下部の自在環はあらゆる方向に曲がり機能的。
巻取り器はダブルアクション機構。
種類
胴ベルト型
ベルト長さ(mm)
1200
ランヤード(有効長)(mm)
1500
ベルト色
ブラック
質量(g)
1480
ベルト幅(mm)
50
フック口開き(mm)
60
バックル
アロッキータイプ
材質(フック)
アルミレバー自在環付
ランヤード(直径)(Φmm)
平ロープ
材質(ランヤード)
ナイロン
フック有効径(mm)
130

RED BOOK VOL.14秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 530

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 梯子かけて植木の剪定

当初はベルトのみにする予定でしたが、思い切って購入、腰にぴったり良かったです。

これは注文コード40412845についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。