EMERSON(エマーソン)
EMERSON(エマーソン)の ジャッキ・馬台
EMERSON(エマーソン)の ガレージジャッキ
EMERSON(エマーソン)の ガレージジャッキスタンダード
フロアージャッキ 2t(ケース入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40414096
品番
EM-503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
SG規格適合商品。小型車・普通乗用車に最適です。
支持台は別売アダプターに交換可能!!
最大荷重(t)
2
ストローク(mm)
254
質量(kg)
10.5
使用温度範囲(℃)
-20〜60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×188×148
最高位(mm)
387
最低位(mm)
133
ハンドル長さ(mm)
545
最大使用荷重(N)
19.6k