TS16GUSDHC4 microSDHCカード 1個 トランセンド 【通販モノタロウ】 40420484

印刷プレビュー

microSDHCカード

TS16GUSDHC4 microSDHCカード トランセンド 40420484
(5件の商品レビュー)
注文コード
40420484
品番
TS16GUSDHC4
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,393
販売価格(税別)
¥1,290

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
SD 2.0規格に完全準拠
SDカードのわずか10%のサイズ。
アダプタを装着することでSDHC規格に対応したSDスロット搭載デバイスで使用可能。
プラグ&プレイに対応。
エラーを検出し、修正するError Correcting Code (ECC)機能を搭載。
Secure Digital Music Initiative (SDMI)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM (Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするIn System Programming (ISP)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
質量(g)
0.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
11×15×1.0
データメモリ容量
16GB
動作環境
2.7〜3.6V
使用環境温度(℃)
-25〜85
耐久性
10000回の抜き挿しサイクル
データ転送速度
4MB/秒(Class 4)
記憶容量(GB)
16
仕様
スピード/class4
寸法(mm)
11 x 15 x 1.0
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 467
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 460

平均満足度:4.00  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: カメラの画像保存しコンピューターへ画像出力

安くても信頼性があるため、いつもこのメーカーを使用している。
マイクロSDで記録し、カードケースを利用して、直接コンピューターに情報移動している

これは注文コード38166222についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-14]

満足度:

用途: スマホ用

当然ですが問題なく使えてます。これからも、利用します。

これは注文コード40420484についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-12]

満足度:

用途: ゲーム機

アダプターもついてきて普通に使えます。
ケータイ用で1Gとか安いといいけどね

これは注文コード38166222についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-17]

満足度:

用途: デジタルカメラ

特に問題は無い

これは注文コード38166222についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-03-19]

満足度:

用途: スマートフォンに内蔵して写真などを格納

特に問題なし
特徴も無し

これは注文コード40420484についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 テイ シークェンス 様 [2012-07-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン