NNF41030LY9 直管形LEDランプ搭載器具 トラフ形 1灯用 Panasonic(パナソニック) 40427843

NNF41030LY9 直管形LEDランプ搭載器具 トラフ形 1灯用 Panasonic(パナソニック) 40427843 NNF41030LY9 直管形LEDランプ搭載器具 トラフ形 1灯用 Panasonic(パナソニック) 40427843

直管形LEDランプ搭載器具 トラフ形 1灯用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40427843 品番NNF41030LY9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
付属品LDL40S・N/27/24(FLL2700500)(昼白色) 1灯 質量(kg)1.6 種類省エネ出力型 省エネ出力初期照度補正型(平均電力25W) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)28 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)76.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)(器具)2150 光色昼白色 適合ランプLDL40S
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※直管形LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※直管形LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの接地側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製直管形LEDランプ専用器具はパナソニック製直管形LEDランプとのセットでご使用ください。
※器具の光束・消費電力・エネルギー消費効率は、直管形LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする