FCL32-40EDC-LL-2PN メロウZ ロングライフ 東芝ライテック 40429356

メロウZ ロングライフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード40429356 品番FCL32-40EDC-LL-2PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

球状シリカ保護膜の採用により東芝ライテック社製現行品「メロウZ」に比べ寿命が2倍、さらに光束維持率約80%を達成しました。
晴れた日のさわやかな陽射しのような光です。
すっきりとした雰囲気を演出したい方や書斎、子供部屋などの照明におすすめします。

セット内容
32形×1
40形×1
種別
32W省エネ形
40W省エネ形
適合点灯管
32W/FG-5P(電子点灯管:FE5P)
40W/FG-4P(電子点灯管:FE4P)
タイプ環形「サークライン」32形+40形 定格ランプ電力(W)30(32W)、38(40W) 光源色3波長形昼光タイプ 質量(g)218(32W)、275(40W) 管径(Φmm)29 内径×外径(Φmm)241×299(32W)、315×373(40W) 口金G10q 全光束(Lm)2480(32W)、3230(40W) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.425 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)7200 電球の種類蛍光灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40429356 FCL32-40EDC-LL-2PN 61084162 FCL3240EDC-PDZ-2P 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック 1箱(2本) 4,558 税込5,014 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする