※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBS1/16S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ 40436417 HBS1/16S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ 40436417

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法S(inch)1/16 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1 適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4 注文コード40436417 品番HBS1/16S
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は寸法S・適合ねじサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1 寸法S(inch)1/16 適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4 質量(g)2 寸法L(mm)45 寸法l(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする