印刷プレビュー

コンパクトpHメータ(Twin pH)

B-211 コンパクトpHメータ(Twin pH) HORIBA 40465056
※代表画像です
B-211 コンパクトpHメータ(Twin pH) HORIBA 40465056   B-211 コンパクトpHメータ(Twin pH) HORIBA 40465056   B-211 コンパクトpHメータ(Twin pH) HORIBA 40465056   B-211 コンパクトpHメータ(Twin pH) HORIBA 40465056
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
40465056
品番
B-211
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥21,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
高精度測定をコンパクトにした、HORIBA独自の平面センサを内蔵。水溶液はもちろん従来測定が難かしかった固体や粉体も簡単に測定できるようになりました。
微量サンプルの測定が可能。
防水構造です。洗浄も気軽にできて、pH測定の活動範囲が広がります。
すくい取りによる測定が可能です。平面測定、浸漬測定はもちろん、ざぶっと大胆なすくい取りができるので、スポイトやビーカーなしで測定ができます。
画期的なシート測定で、pH測定の新たな応用分野を切り拓きます。
センサガードにより、割れやすくデリケートな電極をやさしくガード。安心して測定ができます。
校正値バックアップ機能付き。
型式
B-211
測定範囲(pH)
2.0〜12.0
自動校正方法
自動1点校正
再現性
±0.1pH
材質
ABS樹脂
表示方式
LCDデジタル
外形寸法(mm)
165×29×19
電源
CR-2032リチウム電池(3V)×2個
使用温度(℃)
+5〜40(液温・室温とも)
付属品
標準液 pH7(14mL)×1個、リチウム電池CR-2032×2個、スポイト×1個、保管ケース×1個、防水パッキン×1個
質量(g)
約53
用途
熱帯魚用の水、河川水、排水処理液の他、髪、布、食品、土壌、雨などにも。
特記
*理由ありです(使用済み・開封済み)
仕様
自動1点校正(校正値バックアップ機能)
TGK品番
726-66-01-43
注意
※本器の防水の程度は、JIS-C0920[電気機械器具および配線材料の防水試験則]の保護等級7防浸計に準じています。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。