印刷プレビュー

マルチサーマルユニット(インバーター式)

TMi-150 マルチサーマルユニット(インバーター式) アズワン 40468276
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
40468276
品番
TMi-150
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥184,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
加熱機能と冷却機能を備えた投込み式恒温水槽です。
インバーター制御により省エネで高精度な制御が可能です。
超小型コンプレッサを搭載した低振動、小型モデルです。
寸法(mm)
ユニット外寸法/130×260×280、
水槽外寸法/約525×340×210、
水槽内寸法/約400×305×175
材質
本体/スチール(粉体塗装)、冷却コイル/銅管ニッケルメッキ処理、水槽/PE(ポリエチレン製、断熱材入
質量(kg)
約6.5
電流(A)
6.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
温度精度
(設定)±0.1℃
水槽容量(L)
15以下
温度制御方式
PID制御
加熱ヒーター
500W
槽深さ(mm)
150以上
冷媒
R134a
アズワン品番
1-2124-01
冷却能力(W)
150(at 25℃)
撹拌方式
噴流ポンプ式
安全機能
過電流遮断ヒューズ・フロートスイッチ・異常加熱防止用温度ヒューズ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。