|
|
| https://www.monotaro.com/p/4048/6756/ | 2026/04/07 18:20:55 |
|
サンゲツ
クッションフロア |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| 材質: | 塩化ビニル樹脂製 |
|---|---|
| 特長: |
表面がビニールなので耐水性が抜群で、油汚れに強く、メンテナンスも容易で、表面の凹凸により滑りにくいので、洗面所やトイレ、キッチンなどの水廻りに適しています。 施工もしやすく、リフォームにも最適な床材です。 |
| 仕様: | 抗菌、さらっと仕上げ |
| 注意: | ※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。 |
| 幅(mm): | 1820 |
| 厚さ(mm): | 1.8 |
| タイプ: | ストーン・ポテチーノ(目地なし) |
| 長さ(m): | 20 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000 / 税込 ¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |