SD-SX4 SDセグメントカッター 三京ダイヤモンド工業 40488551

SD-SX4 SDセグメントカッター 三京ダイヤモンド工業 40488551 SD-SX4 SDセグメントカッター 三京ダイヤモンド工業 40488551

SDセグメントカッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40488551 品番SD-SX4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーSDカッターがセグメント型に進化 SDカッターの寿命最優先!
リム型とセグメント型両方の長所を生かし 切れ味向上ときれいな仕上がりを実現!

外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)2.4 内径H(Φmm)20 用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALCの切断 仕様ダイヤ層/8mm 適合材鉄筋入りコンクリート、硬質コンクリート、コンクリート、ヒューム管、U字溝、レンガ、インターロッキング、重量ブロック チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40488551 SD-SX4 36959797 SD-F4 SDプロテクトマークU (乾式用) 三京ダイヤモンド工業 SDプロテクトマークU (乾式用) 三京ダイヤモンド工業 1枚 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40488551
2015-03-09
用途:
溝切に使用
株式会社KANO PRECISION 様

コンクリートの溝切に使用しております。
GOOD!です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする