GH-UH204SBS 4ポートUSB2.0HUB スイッチ付 バスパワー グリーンハウス 40498044

グリーンハウス

4ポートUSB2.0HUB スイッチ付 バスパワー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40498044 品番GH-UH204SBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB2.0規格対応の4ポートUSBハブ。カードリーダ、マウス、デジカメ、USBメモリーなどのUSB周辺機器を、4台接続できるUSB2.0ハブです。
各USBポートに電源のON/OFFを切り替える電源スイッチを搭載。電源スイッチは電源のON/OFFが分かるLED付き。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプ。

対応機種
USBインターフェース(2.0/1.1)搭載のDOS/V機/PC-98NXシリーズ
USBインターフェース搭載のPowerPC-G3以降搭載のMacintosh
ポート
アップストリームコネクタ:USB A Type×1ポート
ダウンストリームポート:USB A Type×4ポート
ポート数4 ケーブル長(cm)8 インターフェイスUSB2.0(Hi-Speed対応) シルバー 質量(g)32 対応OSWindows 8/7/Vista(32bit版)/XP(32bit版)/2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×21.5×14.3 電源供給方式バスパワー
注意
※本製品は対応OS、対応パソコン以外での動作保証は致しかねます。
※本製品をUSB2.0として動作させるために以下のハードウェアおよびドライバが必要です。
USB2.0ホストコントローラを搭載したパソコン本体
USB2.0対応USBケーブル
USB2.0転送対応の接続機器とそのドライバの全てが揃い、それぞれインストールが正常に完了している事。
※本製品をパソコン側の違うUSBポートに接続した場合、再度ドライバインストールを要求される場合があります。その際は画面のメッセージに従ってください。
※本製品は省電力モード時の動作保証は致しかねます。
※接続する機器を認識中に時間がかかり、パソコンがフリーズ(固まった)したように見える場合がありますが、異常ではありません。しばらくお待ちください。
※本製品を接続機器の動作中に抜き差しを行わないでください。データの消失やパソコンの故障の原因となる場合があります。※本製品に接続する機器の消費電力により、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※本製品に接続する機器の消費電力により、バスパワーで充電が開始されない場合があります。
※ご使用になる周辺機器側においてACアダプタが必要な場合があります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続できるものではありません。
※本製品のスイッチはUSBバスパワーの電源を切るためのスイッチです。USBバスパワーを使用しない外付けUSBハードディスク等は、本製品のスイッチがOFFの状態でもPCの認識及び通信は切断されません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2019-05-27
用途:
端末機器接続
対象商品:
40498035

スライドスイッチが小さすぎて扱いにくい。構造的にも早く壊れそう。

2017-04-05
用途:
ポートの増設
対象商品:
40498026

やはり、直より遅くなる気がする。部屋の電気を消すとポートの青いスイッチランプの光が煌々としててビックリする。

有限会社彩器 様 2014-05-20
用途:
iphone5sの充電用に購入
対象商品:
40498035

残念ながらiphone5sとipadには充電できませんでした・・・。アンドロイドには使用可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする