MFK-142 エアロシートバッグ2 TANAX 40512841

 

MFK-142 エアロシートバッグ2 TANAX 40512841 MFK-142 エアロシートバッグ2 TANAX 40512841 MFK-142 エアロシートバッグ2 TANAX 40512841
TANAX

エアロシートバッグ2 容量 12.5→18.5(L)、ナイロンブラック MFK-142、1個

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40512841 品番MFK-142
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥13,090
販売価格(税別)
11,900

ジャストサイズの容量を魅惑のフォルムでデザイン
ファスナーひとつですばやく容量アップ。フルフェイスヘルメットも収納可能。
エアロサイドフラップ採用。取付けバックルをサイドフラップ内に収納することで、ベルトのバタつきを抑え、エアロデザインを実現しています。
グラブバーにも影響しづらいテールエンドデザイン。
容量アップするレインカバー付属。

ナイロンブラック 容量(L)12.5→18.5 材質1680Dナイロン+PVCレザー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×320×400(最小時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 バイク用品編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
こが接骨院 様 2017-04-08
用途:
ツーリングにしよう。
対象商品:
40512841

バイクに取り付けた時、スマートですね。容量的にもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする