印刷プレビュー

スポーティースクーター POWER PURE SC

034820 スポーティースクーター POWER PURE SC MICHELIN(ミシュラン) 40517312
(2件の商品レビュー)
注文コード
40517312
品番
034820
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,549
販売価格(税別)
¥6,990

 
お気に入りに追加
全部で  16  種類のバリエーションがあります
イノベーティブな発想でスクーター用タイヤをさらに進化。シチュエーションを選ばないスポーティータイヤ。
ミシュラン・スクーター用タイヤに初めて2CTを採用。コーナーを走り抜けるためのサイドグリップとハンドリング、デイリーユースに求められる高い耐摩耗性能をを兼備。
トレッドのパターンデザインとTWO Compound Technology(2CT)の採用。
トレッドセンター部分では、横断するグループをなくすことでトレッド剛性を確保し耐久性重視のラバー・コンパウンドにより耐摩耗性を追及。
トレッドサイド部分はレーシングレインタイヤを連想させるグループデザインを採用し、グリップ重視のラバー・コンパウンドと相まって高いドライ&ウェットグリップを追求。
各サイズともチューブレスタイプです。
リム径(inch)
12
タイヤサイズ
130/70-12
速度記号/荷重表示
56P
タイプ
TL
適合
リア用
識別
-
外径(mm)
487
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
標準リム幅(inch)
3.50
主な適合車種
BW’S125 Fi 2008-2011年式:リアに使用
許容リム幅(inch)
3.00〜4.00
断面幅(mm)
129
注意
※MICHELIN POWER PURE SCは回転方向が指定されています。REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんし、耐荷重性能(U)を強化したタイヤです。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 通勤用のバイクに使用

250ccのスクーターに使用しております。
パターンもミシュランらしくてかなりいいです。
全く滑る感じがしないくらいグリップは抜群です!
約500`使用してますが2CTのおかげなのか摩耗がわからないくらいで長持ちしそうです!
大満足です。

これは注文コード40517242についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-11]

満足度:

用途: スクーターのタイヤ交換

フロントで使用してます。
グリップ良く、安心してコーナー曲がれます。
直進安定性もかなり良いです。
スポーティな走りに向いています。

これは注文コード40517251についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン