京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
寸法b(mm)
12
10
12
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40546292
品番
AVJBR1212JX-11FF
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
寸法F1(mm)
12
寸法H1(mm)
(=h)12
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
-
寸法S(mm)
0
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
背面クランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。